{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 150×100 mm | |
Presnosť | 2 | |
Pravoúhlosť | 0,035 mm | |
Prierez ramena | 25×5 mm | |
Druh produktu | Plochý uholník |
Číslo položky | 452590 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197372130 | |
Číslo výrobcu | 452590 150X100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý uholník Presnosť 2 150X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
789 kus/y s okamžitým dodaním
15,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
759 kus/y s okamžitým dodaním
20,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,035 | 0,008 | 0,018 |
Prierez ramena | 25×5 | 30×6 | 30×6 |
Dĺžka ramien | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Druh produktu | Plochý uholník | Plochý uholník | Plochý uholník |