SWDPR 1010-04 Držák s úhlem náběhu 45° a šroubovým upínáním pro vyměnitelné břitové destičky Trigon pro použití na soustružnických dlouhotočných automatech

Č. pol.: 3730134
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3730134
EAN/GTIN 7291075125610
Číslo výrobcu 3730134
Číslo L L24310 10

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 51 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WPEB/X 04
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka