WPEB 040200R08 IC08 Pozitivní 8° přesné destičky s úhlem hřbetu 12° a 80° a 84° trigonové destičky s plochým úhlem sklonu pro dokončovací operace.

Č. pol.: 5506889
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506889
EAN/GTIN 7291075125467
Číslo výrobcu 5506889
Číslo L L24320 13

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso W, poloměr rohu (RE) 0 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.