S1010K SWUBL-06 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Č. pol.: 3694186
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3694186
EAN/GTIN 7291075065749
Číslo výrobcu 3694186
Číslo L L23990 559

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upínání 11 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 060101R
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka