WBMT 060102R IC520N Pozitivní trigonová vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 5° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce

Č. pol.: 6166993
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6166993
    EAN/GTIN 7291075079845
    Číslo výrobcu 6166993
    Číslo L L23950 777

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso T, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek T
    • Úhel hrbetu (AN) 5 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.4 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka