S0812J SWUBL-06 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Č. pol.: 3601399
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601399
EAN/GTIN 7291075065671
Číslo výrobcu 3601399
Číslo L L23990 111

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 8 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 060101R
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 32 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky

Vložky