{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6 | |
Rozsah upínania | 0 mm - 6,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 32 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 65,6 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 10 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 10,094 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341400 6 | |
EAN/GTIN | 4019208009544 | |
Číslo výrobcu | 871022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
112,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
83,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 32 mm | 37 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 10 | B 10 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 65,6 mm | 78 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 10,094 mm | 10,094 mm |
Rozsah upínania | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Typ | 6 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |