{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 8 | |
Upínací rozsah | 0 mm - 8 mm | |
Exteriér⌀ | 35,8 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 73,4 mm | |
Vŕtací skľučovadlo | B 12 | |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 12,065 mm | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341400 8 | |
EAN/GTIN | 4019208195025 | |
Číslo výrobcu | 871032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra, Typ: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
112,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
83,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 35,8 mm | 37 mm |
Vŕtací skľučovadlo | B 12 | B12 |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 73,4 mm | 78 mm |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Upínací rozsah | 0 mm - 8 mm | 0 mm - 8 mm |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |