Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 8

Č. pol.: 341420 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0 mm - 8 mm
Vonkajší ⌀ 37 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 78 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341420 8
EAN/GTIN 4045197883216
Číslo výrobcu 341420 8

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.
Pre stojanové vŕtačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka