{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0 mm - 8 mm | |
Vonkajší ⌀ | 37 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 78 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 10 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 10,094 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341420 6 | |
EAN/GTIN | 4045197883209 | |
Číslo výrobcu | 341420 6 |