{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 52 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 105 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 18 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 17,431 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341420 16/18 | |
EAN/GTIN | 4045197883278 | |
Číslo výrobcu | 341420 16/18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 16/18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
103,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
104,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 18 | B 18 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 105 mm | 110,9 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 17,431 mm | 17,431 mm |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |