{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 40 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 86 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341420 10/12 | |
EAN/GTIN | 4045197883223 | |
Číslo výrobcu | 341420 10/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 10/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
90,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
91,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 40 mm | 34,3 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | B 12 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 86 mm | 79,4 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | 12,065 mm |
Rozsah upínania | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |