{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 47 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341420 13/12 | |
EAN/GTIN | 4045197883247 | |
Číslo výrobcu | 341420 13/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 13/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
77,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
78,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 47 mm | 42,5 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | B 12 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 mm | 97 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | 12,065 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |