{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 97 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341425 13/12 | |
EAN/GTIN | 4062406088361 | |
Číslo výrobcu | 341425 13/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo 13/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
79,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
78,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 42,5 | 47 |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | B 12 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 97 | 103 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 | 12,065 |
Rozsah upínania | 1 ;13 | 1 ;13 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |