{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínací rozsah | 3 mm - 16 mm | |
Exteriér⌀ | 50,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 106,7 mm | |
Vŕtací skľučovadlo | B 16 | |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341425 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088385 | |
Číslo výrobcu | 341425 16/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo, Typ: 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
104,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
103,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 50,5 mm | 52 mm |
Vŕtací skľučovadlo | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 106,7 mm | 105 mm |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Upínací rozsah | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |