Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra, Typ: 10/12

Č. pol.: 341400 10/12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10/12
Rozsah upínania 0 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 40,2 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 86,1 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341400 10/12
EAN/GTIN 4019208189765
Číslo výrobcu 871040

Popis

Prevedenie:

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Pre stojanové vŕtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka