{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13/16 | |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | |
Exteriér⌀ | 46 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 101,5 mm | |
Vŕtací skľučovadlo | B 16 | |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Číslo výrobcu | 871051 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra, Typ: 13/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
97,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
98,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 46 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Vŕtací skľučovadlo | B 16 | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy je zatvorená | 101,5 mm | 103 mm | 101,6 mm |
Najväčší skľučovadlo⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ výrobku | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |