{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10/16 | |
Rozsah upínania | 0 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 40,2 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 89,1 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341400 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189772 | |
Číslo výrobcu | 871041 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 10/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
90,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
91,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Rozsah upínania | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Typ | 10/16 | ||
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |