{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13/12 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 90 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341400 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018546 | |
Číslo výrobcu | 871046 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 13/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
103,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
77,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
78,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 12 | B 12 | B 12 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 13/12 | ||
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |