Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 49 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 125 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 40 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 28
- Maximální hloubka rezu (APMX) 49 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 89 mm
- Délka hlavy (LH) 59 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
- Celková délka (OAL) 125 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.6 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne