{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 70 mm | |
Úžitková dĺžka B | 102,5 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321250 4 | |
EAN/GTIN | 4019208059648 | |
Číslo výrobcu | 221024 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 4
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
986,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
386,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 210,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
1 438,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 | 500 | 500 | 500 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Úžitková dĺžka B | 102,5 | 107 | 131 | 149 |
Dĺžka hrotu C | 47 | 48 | 45 | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 24 | 14 | 35 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |