{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 55 | |
Zásobovanie energiou | energy-harvesting | |
⌀ puzdra | 68 mm | |
Úžitková dĺžka B | 131 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 14 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 40° A | 35 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 48 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
maximálna axiálna upínacia sila | 1 000 daN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321740 4 | |
EAN/GTIN | 4045197947901 | |
Číslo výrobcu | 321740 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočné sústružnícke hroty s analógovým ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužeľ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 210,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1 438,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | 500 kg |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 |
Úžitková dĺžka B | 131 mm | 149 mm |
Dĺžka hrotu C | 48 mm | 45 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 14 mm | 35 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |