{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 55 | |
Zásobovanie energiou | energy-harvesting | |
⌀ puzdra | 70 mm | |
Úžitková dĺžka B | 149 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 35 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 40° A | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 45 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
maximálna axiálna upínacia sila | 1 080 daN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321720 4 | |
EAN/GTIN | 4062406127510 | |
Číslo výrobcu | 321720 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočné sústruhové hroty s digitálnym ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
1 438,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
386,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 210,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 | 500 | 500 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 |
Úžitková dĺžka B | 149 | 107 | 131 |
Dĺžka hrotu C | 45 | 47 | 48 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 35 | 24 | 14 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |