{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 60 mm | |
Úžitková dĺžka B | 107 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 24 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 10 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 47 mm | |
maximálne otáčky | 4 300 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320658 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774316 | |
Číslo výrobcu | 320658 4 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužeľ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
386,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
530,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
323,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
972,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
944,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
310,03 €
228,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
257,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 336,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 277,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 500 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ puzdra D | 60 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Úžitková dĺžka B | 107 mm | 111 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 116 mm | 103 mm | 85 mm | 106 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |