{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 69 mm | |
Úžitková dĺžka B | 103 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 40 mm | |
maximálne otáčky | 3 800 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320672 4 | |
EAN/GTIN | 4062406199951 | |
Číslo výrobcu | 320672 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
257,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
310,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
204,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 800 kg | 500 kg | 500 kg |
maximálne otáčky | 3 800 min-1 | 3 800 min-1 | 5 000 min-1 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Úžitková dĺžka B | 103 mm | 116 mm | 85,5 mm |
Dĺžka hrotu C | 40 mm | 53 mm | 29,5 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |