{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 54 mm | |
Úžitková dĺžka B | 85,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 29,5 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320652 4 | |
EAN/GTIN | 4062406200299 | |
Číslo výrobcu | 320652 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužeľ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
204,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
260,10 €
217,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
1 417,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | 800 kg | 800 kg |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |