{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 43 mm | |
Úžitková dĺžka B | 77 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 27 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320645 4 | |
EAN/GTIN | 4045197773678 | |
Číslo výrobcu | 320645 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot 60° 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
260,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
323,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 417,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 800 | 800 | 800 |
⌀ puzdra D | 43 | 60 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK4 | MK4 | MK4 |
Úžitková dĺžka B | 77 | 97 | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 20 | 24 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |