{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 34 mm | |
Úžitková dĺžka B | 64 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 15 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 19,5 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 400 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320645 3 | |
EAN/GTIN | 4045197773661 | |
Číslo výrobcu | 320645 3 |