{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 50 mm | |
Úžitková dĺžka B | 79 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 29,5 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320672 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200244 | |
Číslo výrobcu | 320672 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
176,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
184,62 €
154,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
231,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
277,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
221,45 €
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ puzdra D | 50 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Úžitková dĺžka B | 79 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |