{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 50 mm | |
Úžitková dĺžka B | 89,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 30° A | 12 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 40 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320673 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200268 | |
Číslo výrobcu | 320673 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužeľ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
221,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
176,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ puzdra D | 50 mm | 49 mm | 50 mm |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Úžitková dĺžka B | 89,5 mm | 79 mm | 79 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |