{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 88 mm | |
Úžitková dĺžka B | 128,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 40 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 50,5 mm | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320672 5 | |
EAN/GTIN | 4062406199968 | |
Číslo výrobcu | 320672 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60° 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
370,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
296,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
442,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 2 000 | 800 | 1 500 |
⌀ puzdra D | 88 | 69 | 88 |
maximálne otáčky | 3 000 | 3 800 | 3 000 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 |
Dĺžka hrotu C | 50,5 | 40 | 65 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 40 | 32 | 40 |