{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 50 mm | |
Úžitková dĺžka B | 79 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 mm | |
Dĺžka hrotu C | 29,5 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320672 3 | |
EAN/GTIN | 4062406199944 | |
Číslo výrobcu | 320672 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot 60° 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
192,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
270,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
155,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 500 | 500 | 500 |
maximálne otáčky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 79 | 94,5 | 79 |
Dĺžka hrotu C | 29,5 | 45 | 29,5 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |