{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK6 | |
⌀ puzdra D | 105 mm | |
Úžitková dĺžka B | 150 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 50 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
Dĺžka hrotu C | 58,2 mm | |
maximálne otáčky | 2 800 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 3 500 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320672 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200251 | |
Číslo výrobcu | 320672 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otočný sústružnícky hrot 60° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
795,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
882,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 3 500 | 2 500 |
⌀ puzdra D | 105 | 105 |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 | 0,01 |
Morse kužeľ | MK6 | MK6 |
Úžitková dĺžka B | 150 | 169 |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 50 | 50 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |