{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 90 mm | |
Úžitková dĺžka B | 129 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 18 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 1 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321250 5 | |
EAN/GTIN | 4019208059655 | |
Číslo výrobcu | 221025 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 551,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
777,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
1277,04 €
596,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
⌀ puzdra | 92 | ||
⌀ puzdra D | 90 | 92 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 129 | 146 | 146 |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |