{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 92 mm | |
Úžitková dĺžka B | 146 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu A | 40 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 3 500 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 1 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321405 5 | |
EAN/GTIN | 4045197720962 | |
Číslo výrobcu | 321405 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot tlmenie proti nárazom, Morse kužeľ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
777,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
553,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
463,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
442,90 €
326,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
370,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
1 349,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ puzdra D | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |