{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 78 mm | |
Úžitková dĺžka B | 118 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 47 mm | |
maximálne otáčky | 3 200 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Číslo výrobcu | 320657 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
463,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
1 349,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ puzdra D | 78 mm | 96 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 118 mm | 134 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot |