{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK6 | |
Bývanie⌀ D. | 110 mm | |
Užitočná dĺžka B. | 155 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 52 mm | |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C. | 62 mm | |
Maximálna rýchlosť | 2 000 min-1 | |
Pre hmotnosť obrobku | 4 500 kg | |
Typ výrobku | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320657 6 | |
EAN/GTIN | 4045197774170 | |
Číslo výrobcu | 320657 6 |