{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 74 mm | |
Úžitková dĺžka B | 79,4 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 14 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 360 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321250 3 | |
EAN/GTIN | 4019208059631 | |
Číslo výrobcu | 221023 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 3
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
889,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
833,34 €
414,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
430,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 360 | 250 | 1 000 |
⌀ puzdra D | 74 | 30 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 79,4 | 107 | 68 |
Dĺžka hrotu C | 31 | 24 | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |