{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 45 mm | |
Úžitková dĺžka B | 65 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 11 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
pre hmotnosť obrobku | 120 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321250 2 | |
EAN/GTIN | 4019208059617 | |
Číslo výrobcu | 221021 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
769,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
264,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
506,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
377,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 120 | 100 | 50 | 850 |
⌀ puzdra D | 45 | 45 | 45 | 26 |
maximálne otáčky | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kužeľ | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
⌀ stopky D2 | 20 | 20 | ||
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |