{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
⌀ puzdra D | 45 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 50 kg | |
Dĺžka 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ stopky D2 | 20 mm | |
vhodné pre farebný kód | K12 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321335 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774477 | |
Číslo výrobcu | 321335 2 |