{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 96 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,01 mm | |
maximálne otáčky | 2 600 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 800 kg | |
Dĺžka 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 24 mm | |
⌀ stopky D2 | 42 mm | |
vhodné pre farebný kód | K24 | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321335 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774507 | |
Číslo výrobcu | 321335 5 |