Prevedenie:
- Upínací tlak môžete odčítať priamo na základnom telese prostredníctvom analógového alebo digitálneho displeja.
- Hrot je podopretý tanierovými pružinami so zdvihom pružiny približne 3,7 mm analógovo a 2,6 mm alebo 2,8 mm digitálne.
- Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou vodiacou osou, kalený a jemne brúsený hrot.
- Najvyššia presnosť vďaka presným valčekovým ložiskám.
- So závitom a maticou.
- So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacemu prostriedku, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
Uhol hrotu 60°.
Popis:
Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrútia.
Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.
Funkce:
IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.
Použitie:
Všade,
kde je potrebné dodržať určitý upínací tlak, buď aby nedošlo k deformácii obrobku alebo aby bol obrobok bezpečne upnutý dostatočným tlakom.
- Ako protipól k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451 − 327541, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
- Pre obrobky, ktoré sa vplyvom vysokého rezného tepla viac rozpínajú.
- Na upnutie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ich ohýbaniu.
- Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých je potrebné kontrolovať upínací tlak.