Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 7,87″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 3
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
- Pocet drážek (NOF): 3
- Funkcní délka (LF): 7.87″
- Délka hlavy (LH): 1.57″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
- Celková délka (OAL): 7.87″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.9 Stupne
- Typ stopky: Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne