Držiak upichovacieho noža Eco 16/4

Č. pol.: 273830 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Hĺbka vpichu tmax 20 mm
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 37,5 mm
Šírka stopky b 16 mm
Celková dĺžka L 84,5 mm
Skrutka 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273830 16/4
EAN/GTIN 4045197515988
Číslo výrobcu 273830 16/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.
Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak upichovacieho noža Eco  16/4

Držiak upichovacieho noža Eco 16/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
241,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
možné axiálne zapichovanie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Vnútorné chladenie áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Šírka zápichu w 4 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Hĺbka vpichu tmax 20 mm 15 mm 10 mm 21 mm 21 mm 21 mm 28 mm 28 mm 21 mm 30 mm 37,5 mm 37,5 mm 25 mm 15 mm
Séria Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka