{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálny ⌀ | 75 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 37,5 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 54 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 125,5 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273835 25/3L | |
EAN/GTIN | 4045197612175 | |
Číslo výrobcu | 273835 25/3L |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Držiak upichovacieho noža Eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3Lmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Šírka zápichu w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka vpichu tmax | 37,5 mm | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm |
Séria | Eco | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |