Držiak upichovacieho noža Eco 25/3

Č. pol.: 273835 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Maximálny ⌀ 60 mm
Hĺbka vpichu tmax 30 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 49 mm
Šírka stopky b 25 mm
Celková dĺžka L 121 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273835 25/3
EAN/GTIN 4045197517326

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
10×w

Poznámka:

Maximálny ⌀ = obmedzený ⌀ obrobka v závislosti od modelu.
Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.
V prípade potreby použite zapichovacie otočné doštičky s jednou čepeľou č. 273656273670.
Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky