držiak na upichovací nôž 12/1,5

Č. pol.: 273758 12/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 10,5 mm
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 28,5 mm
Šírka stopky b 12 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273758 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720306
Číslo výrobcu 273758 12/1,5

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka