Upichovacia / zapichovacia doštička 1,5

Č. pol.: 273698 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,86 € / ks
  • Od 10 ks
    19,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 1,5 mm
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ CU7025
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál Cermet
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
    Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
    Uhlový Polomer r 0,2 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273698 1,5
    EAN/GTIN 4045197719331
    Číslo výrobcu 273698 1,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Lámač triesok pre malé priemery a zníženie reznej sily.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka