{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36,5 mm | |
Šírka stopky b | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273758 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538420 | |
Číslo výrobcu | 273758 32/3 |