{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36,5 mm | |
Šírka stopky b | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273758 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538406 | |
Číslo výrobcu | 273758 20/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() držiak na upichovací nôž 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
172,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Šírka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |